Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2008, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-10-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-10-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462021037
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
47 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
260 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
260 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,26*
€ 312,29*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 312,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,83*
€ 325,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 326,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,88*
€ 330,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 243,96*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,28*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,31*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 284,07*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,76*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 288,45*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 287,22*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 287,92*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 289,25*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 295,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.