Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2026, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-17-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-17-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021426
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
57 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
185 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
185 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,46*
€ 323,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 323,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,34*
€ 336,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,08*
€ 337,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 340,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-7
ab € 325,63*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-2
ab € 254,69*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-1
ab € 255,29*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 254,32*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 254,50*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 352,29*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-1
ab € 352,02*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-3
ab € 351,91*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 350,82*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 389,58*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 437,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.