Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2026, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-17-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-17-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462021419
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
57 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
185 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
185 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,23*
€ 326,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,69*
€ 326,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 340,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,95*
€ 341,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 344,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-7
ab € 326,06*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-1
ab € 254,27*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-3
ab € 256,23*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 256,18*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 254,21*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 352,68*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-1
ab € 350,22*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-3
ab € 351,82*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 351,06*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 393,29*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 436,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.