Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne 2011, feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-11290-4471-09-0000-7
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4471-09-0000-7
EAN/GTIN:
4052462021006
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
Eigenschaften
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
100 mm Unterfahrhöhe
Verzinkter Gitterrost
(Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
Ohne Stützfüße
Passend für Europalette 1200 x 800
Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
71 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
260 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
810 mm
Versand-Höhe:
260 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
... >
Serie 2000
>
Serie 2000 (Auffangwannen)
>
2010 / 2011
Weitere Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
,
Aufsetzrahmen Palette
,
Paletten Aufsetzrahmen
,
Paletten-Aufsatzrahmen
,
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Fasswanne
,
Paletten-Auffangwanne
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenwanne
,
bauer stahl auffangwanne
,
fasswanne
,
fasswanne verzinkt
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,63*
€ 381,61*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,22*
€ 381,63*
Lager 7588
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,72*
€ 401,03*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,76*
€ 423,70*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,85*
€ 429,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffangwanne 2026, lackiert, Feuerrot
Bauer
4471-17-0000-2
ab € 254,69*
Ähnlich
Auffangwanne 2026, lackiert, Gelborange
Bauer
4471-17-0000-1
ab € 255,29*
Ähnlich
Auffangwanne 2026, lackiert, Lichtblau
Bauer
4471-17-0000-3
ab € 255,08*
Ähnlich
Auffangwanne 2026, lackiert, Mausgrau
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 254,32*
Ähnlich
Auffangwanne 2026, lackiert, Resedagrün
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 254,50*
Ähnlich
Auffangwanne 2028, lackiert, Feuerrot
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 352,29*
Ähnlich
Auffangwanne 2028, lackiert, Gelborange
Bauer
4471-16-0000-1
ab € 352,02*
Ähnlich
Auffangwanne 2028, lackiert, Lichtblau
Bauer
4471-16-0000-3
ab € 351,91*
Ähnlich
Auffangwanne 2028, lackiert, Resedagrün
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 350,82*
Ähnlich
Auffangwanne, LxBxT 1200x1200x185 mm, mit Gitterrost, mausgrau RAL 7005 | UP1915
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 389,58*
Ähnlich
Auffangwanne, LxBxT 1200x1200x185 mm, mit Gitterrost, verzinkt | UP1916
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 437,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen