Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber FH-II 120, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4474-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4474-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024069
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer

Ideales Handling von 120- oder 150-l-Kunststofffässern

Eigenschaften

  • Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport
  • Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
70 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
980 mm
Höhe:
385 mm
Versand-Länge:
1330 mm
Versand-Breite:
980 mm
Versand-Höhe:
385 mm
Tragfähigkeit:
600
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
... > FH > Typ FH > Fh-Ii 120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.443,01*
€ 2.573,09*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.453,56*
€ 2.573,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,08*
€ 2.583,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,61*
€ 2.611,23*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.511,26*
€ 2.635,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,11*
€ 3.062,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,81*
€ 3.043,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,40*
€ 2.963,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,80*
€ 2.922,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.453,56*
€ 2.919,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.