Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4474-01-0000-7, Bauer Fassheber Typ FH-II 120, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521515
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4474-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024069
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4474-01-0000-7, Fassheber Typ FH-II 120, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
72 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
980 mm
Höhe:
385 mm
Versand-Länge:
1330 mm
Versand-Breite:
980 mm
Versand-Höhe:
385 mm
Tragfähigkeit:
600
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1095 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststofffässer
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
2 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fassheber eurokraft, stapleranbau fassgreifer, Stapler, FASSHEBER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.443,01*
€ 2.573,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.453,56*
€ 2.573,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,08*
€ 2.583,11*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,61*
€ 2.611,23*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.511,26*
€ 2.635,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.611,23*
€ 3.107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.595,72*
€ 3.088,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,62*
€ 3.007,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.492,83*
€ 2.966,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.489,61*
€ 2.962,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.