Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 75, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4479-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462025134
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Behälter in großer Variantenvielfalt mit Abkippmechanismus und idealem Kippwinkel

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\" zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/ILQBUHXmEDs
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
495 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
169 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Versand-Höhe:
680 mm
... > SGU > Typ SGU > Sgu 75
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,75*
€ 1.068,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,65*
€ 1.100,69*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,61*
€ 1.114,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,75*
€ 1.152,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,23*
€ 1.168,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,44*
€ 1.390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,58*
€ 1.385,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,56*
€ 1.344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,92*
€ 1.316,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,23*
€ 1.292,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.