Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 150, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SGU
Spänebehälter SGU
Spänebehälter SGU
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4479-05-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462025288
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Behälter in großer Variantenvielfalt mit Abkippmechanismus und idealem Kippwinkel

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\" zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
250 kg
Länge:
1640 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
1090 mm
Versand-Länge:
1640 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
1090 mm
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
890 mm
... > SGU > Typ SGU > Sgu 150
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.327,13*
€ 1.419,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.363,11*
€ 1.462,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,41*
€ 1.487,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,79*
€ 1.531,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,99*
€ 1.552,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,47*
€ 1.847,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,27*
€ 1.831,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,59*
€ 1.778,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,59*
€ 1.747,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,99*
€ 1.720,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.