Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 2100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Deckel (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4498-06-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-06-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462027305
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kompakte mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/2Mcwfo7jCRM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
963 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
265 kg
Länge:
1720 mm
Breite:
1870 mm
Höhe:
1095 mm
Versand-Länge:
1720 mm
Versand-Breite:
1870 mm
Versand-Höhe:
1095 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,48*
€ 1.161,97*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,48*
€ 1.161,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.089,61*
€ 1.162,25*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.074,38*
€ 1.162,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,95*
€ 1.241,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,45*
€ 1.477,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,44*
€ 1.468,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,09*
€ 1.430,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,67*
€ 1.406,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,95*
€ 1.382,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,93*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,26*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,59*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,85*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,23*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,54*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.