Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter S3S 300, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4498-72-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-72-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462053335
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Öl- und wasserdicht
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
795 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
197 kg
Länge:
1460 mm
Breite:
1010 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1460 mm
Versand-Breite:
1010 mm
Versand-Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
... > S3S > Typ S3S > S3S 300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,26*
€ 1.313,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,07*
€ 1.313,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,19*
€ 1.371,94*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,06*
€ 1.412,88*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,05*
€ 1.419,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,31*
€ 1.688,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,69*
€ 1.673,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,98*
€ 1.618,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,86*
€ 1.584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,05*
€ 1.563,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 144,52*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 188,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.