Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladeplatz BL 1, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladeplatz BL 1 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Batterieladeplatz BL 1 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4510-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4510-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462028531
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259

Eigenschaften

  • Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion
  • Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung
  • Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten
  • Warnschilder, Augenspülflasche
  • Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA
  • 2 Schuco-Steckdosen 16A 230V, Halterung für Ladekabel
  • Ohne CEEform Steckdose
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1945 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Aufstellung:
Außen
Aufstellung 2:
Innen
Aufstellung 3:
Unter Dach
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
38 kg
Länge:
910 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
1945 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > BL > Typ BL > BL 1
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), schuko-steckdose, Batterieladeplatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,57*
€ 1.261,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,70*
€ 1.261,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,53*
€ 1.297,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,68*
€ 1.302,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,02*
€ 1.330,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,55*
€ 1.544,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,05*
€ 1.531,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,08*
€ 1.464,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,46*
€ 1.421,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,53*
€ 1.371,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.