| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10535-D57-BL 1 Herst.-Nr.: BL 1 EAN/GTIN: 4052462028531 |
| |
|
| | |
| Batterieladeplatz, BxTxH 915x445x1945 mm, OHNE CEEform-Steckdose, RAL 2000 orange Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38,000 kg | Breite: | 44,50 cm | Höhe: | 194,50 cm | Länge: | 91,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,61* | € 1.255,41* | | | | Lager 6922 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,83* | € 1.255,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.153,27* | € 1.320,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,39* | € 1.325,46* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,16* | € 1.350,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|