Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter VG 550, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4535-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462039490
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
125 kg
Länge:
1370 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
730 mm
Versand-Länge:
1370 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
730 mm
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
730 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > VG > Typ VG > Vg 550
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,99*
€ 794,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,07*
€ 794,41*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 760,57*
€ 830,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,77*
€ 856,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,16*
€ 860,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,64*
€ 1.024,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,87*
€ 1.011,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,14*
€ 985,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,75*
€ 963,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,16*
€ 940,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.