Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter VG 700, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4535-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462032101
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
890 mm
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > VG > Typ VG > Vg 700
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,98*
€ 922,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,42*
€ 922,90*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 892,53*
€ 965,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,86*
€ 990,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,15*
€ 994,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,83*
€ 1.183,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,35*
€ 1.142,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,01*
€ 1.118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,15*
€ 1.097,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.