Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter VG 700, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4535-02-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462032125
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Seitliche Profilierung, horizontal verlaufend
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
133 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
890 mm
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
890 mm
Oberfläche:
Lackiert
... > VG > Typ VG > Vg 700
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,49*
€ 915,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,71*
€ 915,52*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 891,59*
€ 957,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,51*
€ 982,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,40*
€ 986,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,93*
€ 1.174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,64*
€ 1.168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,77*
€ 1.139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,40*
€ 1.096,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.