Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter VD 650, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4535-11-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-11-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462037465
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Neues und geschütztes Design
  • Niedrige Schüttkante
  • Seitliche Profilierung, diagonal verlaufend
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
721 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
125 kg
Länge:
1445 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1445 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
... > VD > Typ VD > Vd 650
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,04*
€ 835,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,87*
€ 835,06*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 807,99*
€ 874,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,64*
€ 898,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,76*
€ 902,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,03*
€ 1.073,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,38*
€ 1.063,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,32*
€ 1.038,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,11*
€ 1.016,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,76*
€ 994,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 650
ab € 148,89*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 432,64*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.