Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gartenschere EasyPrune Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008B2102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B2 102
EAN/GTIN:
     4059952647401
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Astschere
Astschneider
Akku-Gartenschere EasyPrune, Mehr Schneidkraft durch Power Assist Technologie, Einfaches Schneiden und Kürzen von bis zu 25 mm dicken Stielen und Ästen durch Kraftunterstützung, Power Assist Technologie bietet bei Widerständen automatisch Unterstützung, Kabellose Mobilität durch einen 3,6-V-Akku für bis zu 450 Schnitte mit einer Ladung, Sauberes Schneiden von dünnen und dickeren Ästen zur Förderung von gesundem Pflanzenschnitt, So einfach und intuitiv zu bedienen wie eine handbetätigte Gartenschere, Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9), Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
250 x 31 x 85 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2,5 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Akkuladezeit:
3,5 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Schneidsystem:
Bypass
Steckertyp:
Micro-USB
Gewicht:
,49 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
305 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
107 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
305 x 107 x 62 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 66,59*
€ 76,68*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 71,03*
€ 81,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,65*
€ 83,72*
€ 4,90*
ab € 71,32*
€ 83,73*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 75,78*
€ 87,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.