Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750, 1 Akku, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Bosch AdvancedLeafBlower 36V-750 (1x2.0Ah) Akku-Laubbläser
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008C6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8C6 000
EAN/GTIN:
     4059952546995
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Laubbläser AdvancedLeafBlower 36V-750, Entfernen von hartnäckigem Laub mit starker, kabelfreier Leistung, Bürstenloser Motor liefert Hochleistung, anspruchsvolle Beseitigung von Gartenabfällen, Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die optimale Wahl von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit, Belastungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und gut ausbalanciertem Design, Axialgebläse entfernt hartnäckigen Schmutz von harten, unebenen oder nassen Oberflächen, Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf, 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte, 1 x Akku 36V 2,0Ah, Ladegerät AL 36V-20, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36.0 V
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2,5 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Gewicht:
3,5 kg
Gewicht exkl. Akku:
2,8 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
277 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
315 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
520 x 277 x 315 mm
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Luftstromgeschwindigkeit, von:
100 km/h
Luftstromgeschwindigkeit, bis zu:
200 km/h
Luftstromgeschwindigkeit:
100 - 200 km/h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
851 x 201 x 290 mm
18 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, Laubbläser (Akku), Akku-Laubbläser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 193,43*
€ 234,95*
€ 4,90*
ab € 201,44*
€ 247,15*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 204,61*
€ 249,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,03*
€ 256,89*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 221,20*
€ 268,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060084A301
ab € 153,01*
Sonstiges
Bosch
060084A300
ab € 239,59*
Sonstiges
Bosch
06008C1K01
ab € 117,76*
Sonstiges
Bosch
06008C1K00
ab € 222,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.