Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser UniversalAngle, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06036760Z1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 676 0Z1
EAN/GTIN:
     4053423245097
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser UniversalAngle, Präzises Messen und Übertragen von Winkeln, Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen, Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm, Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel, Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen, Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, eCommerce-Karton, Schenkelverlängerung, Aufbewahrungshülle, 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0° - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.2°
Messgenauigkeit, Libellen:
1,5
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
25 h
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
,89 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
425 x 58 x 41 mm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,06*
€ 93,40*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 76,74*
€ 93,85*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 80,26*
€ 97,44*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 97,62*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,12*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603676001
ab € 74,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.