Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneider PTC 640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-0603B04400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 B04 400
EAN/GTIN:
     3165140743310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
bosch fliesenschneider
fliesenschneider
Fliesenschneider PTC 640. Große Fliesen oder Serienschnitte? Umfangreiche Keramikprojekte mit Leichtigkeit bewältigen. Ein titanbeschichtetes Schneiderad sorgt für exaktes Ritzen und Schneiden – ohne Entnahme aus dem Werkzeug. Geeignet zum Schneiden großer Keramikfliesen bis 640 mm. Auflagenverbreiterung für Schnitte in größeren Fliesen. Diagonalschnitte sind mit 45°-Winkelanschlag möglich. Anschlag für identische Serienschnitte einstellen. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
9,1 kg
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1024 x 315 x 283 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1024 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
283 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1024 x 315 x 283 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 166,82*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 142,11*
€ 167,65*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 146,84*
€ 172,62*
€ 4,90*
ab € 148,38*
€ 174,54*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 185,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.