Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, 60 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A0014R
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 14R
EAN/GTIN:
     3165140730020
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Systemzubehör Schleifhülse 120, Für leichte Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel, Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche, Einfacher Schleifhülsenwechsel, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
SH 60 K120
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 146 x 119 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
146 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
50 x 146 x 119 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,46*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,56*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.