Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, 60 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifhülse, 60 mm, K 120
Schleifhülse, 60 mm, K 120
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140730020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 14R
EAN/GTIN:
     3165140730020
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Systemzubehör Schleifhülse 120. Für leichte Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Kurzbezeichnung:
SH 60 K120
Körnung:
120
Nettogewicht:
0,033 kg
Bruttogewicht:
0,05 kg
SOL Date:
10.04.2013
Volumen:
0,869 dm3
Abmessung Länge:
50 mm
Abmessung Breite:
146 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
72
Positionierung:
Schleifen ebener Flächen, Türrahmen, Treppenstufen und Gartenmöbel, Für leichte Abtragsarbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Lieferumfang:
Kartonschachtel
Schleifrollenbreite mm:
60
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,46*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,56*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,83*
€ 6,89*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.