Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse, 60 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-925294
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014R
EAN/GTIN:
     3165140730020
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A0014R, Systemzubehör Schleifhülse 120, Für leichte Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel, Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche, Einfacher Schleifhülsenwechsel, Kartonschachtelchleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Geeignet für Material Holz, für glatteOberflächen. Schleifen ebener Flächen, Türrahmen, Treppenstufen und Gartenmöbel. Für leichte Abtragsarbeiten. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Passend für Bosch Schleifroller PRR 250 ES., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2580 GRAMM
Körnung:
120
Schleifrollenbreite mm:
60
Volumen:
0,869 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 146 x 119 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,55*
€ 6,46*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,62*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.