Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Zamo – Band-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A02PZ6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 PZ6
EAN/GTIN:
     4059952648378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Systemzubehör Zamo – Band-Aufsatz, Präzise Vermessung von Abständen bis zu 1,5 m, Zum Vermessen von Abständen und Objekten bis zu 1,5 m, Ideal für Umfänge und freistehende Objekte, Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, Karton
Weitere Informationen:
Messbereich, von:
,01 m
Messbereich, bis:
1,5 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
1 mm
Gewicht:
,028 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 38 x 22 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
ja
Messbereich:
0.01 - 1.50 m
Messgenauigkeit**:
± 1.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 19,96*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 14,18*
€ 20,07*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 22,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 15,73*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,43*
Sonstiges
Bosch
0603672901
ab € 68,92*
Sonstiges
Bosch
06036729Z1
ab € 68,89*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,41*
Sonstiges
Bosch
1600A02PZ4
ab € 10,64*
Sonstiges
Bosch
1600A02PZ5
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.