Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set, eCommerce-Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06036729Z1
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06036729Z1
EAN/GTIN:
4053423245332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set. Der Laser-Entfernungsmesser mit drei nützlichen Aufsätzen macht das Messen einfach leicht. Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung. Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz. Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte. Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Linien-Aufsatz. Rad-Aufsatz. Band-Aufsatz. Aufbewahrungsbox. 2 x 1,2 V HR03 (AAA), Akkus. Quick Start Manual
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0.15 m
Messbereich, bis:
25.00 m
Messbereich:
0.15 - 25.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.2 V HR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.080 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
104 x 38 x 23 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
ja
Umfangsmessung:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
67 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
200 x 183 x 67 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der Laser-Entfernungsmesser mit drei nützlichen Aufsätzen macht das Messen einfach leicht
TOP-Produktmerkmale:
Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung | Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz | Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte | Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Lieferumfang:
Linien-Aufsatz | Rad-Aufsatz | Band-Aufsatz | Aufbewahrungsbox | 2 x 1.2 V HR03 (AAA), Akkus | Quick Start Manual
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
25.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Breite:
38 mm
Höhe:
23 mm
Länge:
104 mm
Batterieart:
sonstige
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Bruttogewicht:
0,606 kg
Nettogewicht:
0,061 kg
Volumen:
2,452 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Messtechnik
>
Entfernungs- und Winkelmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
Sammelbehälter
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
,
Laserentfernungsgerät
,
Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo
Bosch
0603672900
ab € 42,43*
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Bosch
0603672901
ab € 68,92*
Sonstiges
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo, eCommerce-Karton
Bosch
06036729Z0
ab € 42,41*
Sonstiges
Digitales Ortungsgerät Truvo
Bosch
0603681205
ab € 35,51*
Sonstiges
Digitales Ortungsgerät Truvo
Bosch
06036812Z0
ab € 43,75*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green
Bosch
0603663C02
ab € 55,93*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Bosch
0603663C04
ab € 59,46*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set, eCommerce-Karton
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,38*
Sonstiges
Kreuzlinien-Laser Quigo Green, eCommerce-Karton
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,25*
Sonstiges
Linienlaser Atino
Bosch
0603663A03
ab € 35,60*
Sonstiges
Linienlaser Atino, eCommerce-Karton
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen