Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set, 9-tlg., 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 826
EAN/GTIN:
     6949509231673
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Bohrergebnisse in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und ist verschleißfest. Das PointTeQ-Design der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag. Noch zuverlässiger ist der Bohrer dank der Stabilität des Sechskantschafts und der festen Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko ist bei Bohrern mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm geringer. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
2
Arbeitslänge mm:
24
Arbeitslänge mm 2:
30
Arbeitslänge mm 3:
33
Arbeitslänge mm 4:
39
Arbeitslänge mm 5:
43
Arbeitslänge mm 6:
52
Arbeitslänge mm 7:
57
Arbeitslänge mm 8:
69
Arbeitslänge mm 9:
75
Gesamtlänge mm:
60
Durchmesser mm 2:
2,5
Gesamtlänge mm 2:
69
Durchmesser mm 3:
3
Durchmesser mm 4:
3,5
Durchmesser mm 5:
4
Durchmesser mm 6:
5
Durchmesser mm 7:
6
Durchmesser mm 8:
7
Durchmesser mm 9:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 11,68*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 11,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 11,89*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 12,58*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.