Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607002826 Herst.-Nr.: 2607002826 EAN/GTIN: 6949509231673 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Bohrergebnisse in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und ist verschleißfest. Das PointTeQ-Design der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag. Noch zuverlässiger ist der Bohrer dank der Stabilität des Sechskantschafts und der festen Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko ist bei Bohrern mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm geringer. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design · gemäß DIN 338.Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge: 24mm· Arbeitslänge (1): 30mm· Arbeitslänge (1): 33mm· Arbeitslänge (1): 39mm· Arbeitslänge (1): 43mm· Arbeitslänge (1): 52mm· Arbeitslänge (1): 57mm· Arbeitslänge (1): 69mm· Arbeitslänge (1): 75mmWeitere Informationen:Nenn-Ø: 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mmMarke: BOSCH Baulänge: 60 / 69 / 72 / 79 / 83 / 91 / 98 / 109 / 117 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bohrer-satz bosch, spiralbohrersatz din 338, bohrersatz spiralbohrer, HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set 9-tlg. 2–8 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,96* | € 11,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,96* | € 11,70* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,09* | € 11,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,65* | € 12,58* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,77* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|