Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 571 056 Bohrfutter
Bosch 2 608 571 056 Bohrfutter
Bosch 2 608 571 056 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608571056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 571 056
EAN/GTIN:
     3165140125949
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm. Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm. Ersatzschlüssel 1 607 950 045.
Weitere Informationen:
Ersatzschlüssel:
D
Bohrfutter, Typ:
Bosch-Systembohrfutter
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1.5–13.0
Aufnahme, Bereich:
1/2" - 20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 17,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,06*
€ 18,40*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,06*
€ 18,41*
1
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 18,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,44*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 571 068
ab € 19,43*
Zubehör
Bosch
2608572150
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.