Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16234259 Herst.-Nr.: 2608571056 EAN/GTIN: 3165140125949 |
| |
|
| | |
| Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm 2608571056 Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm. Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm. Ersatzschlüssel 1 607 950 045. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 1/2 Zoll | Spannbereich: | 1,5..13 mm | Schnellspannsystem: | nein | Rechts- und linksherum: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,07* | € 17,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,03* | € 18,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,10* | € 18,60* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,54* | € 19,14* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,45* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|