Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608571056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 571 056
EAN/GTIN:
     3165140125949
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm. Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm. Ersatzschlüssel 1 607 950 045.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,302 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,302 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
3,0 mm
Arbeitslänge:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 17,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,06*
€ 18,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,06*
€ 18,41*
1
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 18,98*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,44*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 571 068
ab € 19,43*
Zubehör
Bosch
2608572150
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.