Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608594271 Herst.-Nr.: 2 608 594 271 EAN/GTIN: 3165140977647 |
| |
|
| | |
| Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 22 | Durchmesser mm 2: | 25 | Durchmesser mm 3: | 30 | Durchmesser mm 4: | 35 | Durchmesser mm 5: | 40 | Durchmesser mm 6: | 51 | Durchmesser mm 7: | 68 | Durchmesser mm 8: | 83 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,80* | € 124,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 101,48* | € 124,26* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 104,06* | € 127,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 100,86* | € 130,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 106,63* | € 131,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|