Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1328389 Herst.-Nr.: 2608594271 EAN/GTIN: 3165140977647 |
| |
|
| | |
| Bosch Lochsägen-Set, for Wood&Metal, 11-tlg., Durchmesser: 22 - 83 mm
Produkteigenschaften: Die BiM Progressor Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger. Für eine bessere Haltbarkeit wurde sie mit Bosch Bi-Metall mit 8% Kobaltlegierung versehen. Darüber hinaus verfügt sie über eine verbesserte progressive Zahnleiste, die schnellere Schnitte ermöglicht. Diese Lochsägen für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwenden. Sie sind für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet
Technische Daten: - Durchmesser mm: 22 / 25 / 30 / 35 / 40 / 51 / 68 / 83 mm
Lieferumfang: - 1x Bosch Lochsägen-Set, for Wood&Metal, 11-teilig, Durchmesser: 22 - 83 mm
- 1x Power-Change Adapter
- 1x Power Change SDS Plus
- 1x HSS-G Zentrierbohrer in L-BOXX
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Teile: | 11 | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, lochsäge 83mm bosch, lochsäge, bosch lochsäge, Bosch, Lochsägen-Set,, for, Wood&Metal,, 11-tlg.,, Durchmesser: |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,80* | € 124,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 101,48* | € 124,26* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 104,06* | € 127,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 100,86* | € 130,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 106,63* | € 131,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|