Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 5 - 31 mm, 103 mm, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608597517
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 517
EAN/GTIN:
     3165140107327
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet.
Weitere Informationen:
Durchmesser, von mm:
5
Durchmesser, bis mm:
31
Durchmesser mm:
5-31
Gesamtlänge mm:
103
Weitere Suchbegriffe: Schälbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 30,43*
€ 38,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,25*
€ 38,65*
1
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 39,00*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 39,90*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 31,85*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.