Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 5 - 31 mm, 103 mm, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-919894
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597517
EAN/GTIN:
     3165140107327
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608597517, Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Durchmesser, bis mm:
31
Gesamtlänge mm:
103
Leistungsbeschreibung:
Glattes Bohren von großen Löchern
Schaftdurchmesser mm:
9
Volumen:
0,19 dm3
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer bosch, 2 608 597 517, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 28,66*
€ 38,11*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,31*
€ 39,78*
4 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 31,89*
€ 41,65*
4 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.