Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608600215 Herst.-Nr.: 2 608 600 215 EAN/GTIN: 3165140116367 |
| | |
|
| | |
| Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Weitere Informationen: | | Spezifikation: | AS 46 T INOX BF | Durchmesser mm: | 115 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22,23 | Dicke mm: | 1,6 | X-LOCK: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,06* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,74* | € 1,08* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,74* | € 1,09* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,78* | € 1,12* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | € 5,45* | ab € 0,78* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|