Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140116367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 215
EAN/GTIN:
     3165140116367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
0,034 kg
Bruttogewicht:
0,036 kg
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,212 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
SI
Spezifikation:
AS 46 T INOX BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.6
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,06*
6 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,06*
Lager 7
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,77*
€ 1,07*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 1,09*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.