Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608605185
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 185
EAN/GTIN:
     3165140160032
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Holz-Schleifstreifen
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Blattabmessung(en) mm:
100x170
Körnung:
120
Lochung:
8 Löcher
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
125
pro Satz
Frei Haus
ab € 0,4818*
€ 0,6125*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Satz
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Satz
€ 5,45*
ab € 0,48*
€ 0,69*
5 Tage
375
25
pro Satz
€ 4,30*
ab € 0,472*
€ 0,692*
1 Tag
250
25
pro Satz
€ 23,00*
ab € 0,528*
€ 0,758*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Satz
ab 2500000 Sätze
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Mindestbestellmenge: 25 Sätze ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.