Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier zum Handschleifen, 230 x 280 mm, K 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608900957
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 957
EAN/GTIN:
     4059952542959
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Nassschleifpapier
Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
40
Lochung:
Keine Löcher
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, holz schleifpapier, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,61*
25
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,62*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Lager 1498
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 0,445*
€ 0,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,55*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 254,42*
Sonstiges
Bosch
0601292902
ab € 251,90*
Sonstiges
Bosch
0601292901
ab € 274,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.