Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 115 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Bosch 2 608 901 188 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Kunststoff, Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608901188
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 188
EAN/GTIN:
     4059952567464
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 9,93*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 10,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 10,44*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 11,25*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,79*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,68*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 128,85*
Sonstiges
Bosch
06033E5000
ab € 68,20*
Sonstiges
Bosch
06033E5001
ab € 72,27*
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 59,67*
Sonstiges
Bosch
06033E2000
ab € 34,14*
Sonstiges
Bosch
06033E2001
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.