Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, Schleifscheibendurchmesser 115 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033E5000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E5000
EAN/GTIN:
4053423237214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75. Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten. Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein. Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten. Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min | 12000 1/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
348 x 146 x 117 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein | Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten | Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Universal
Titel:
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Datum:
15.02.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.05.2023
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Länge:
315 mm
Breite:
144 mm
Höhe:
121 mm
Bruttogewicht:
2,322 kg
Nettogewicht:
1,686 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
136 mm
Abmessung Höhe:
139 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602202
ab € 6,84*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 230x22,23x2,5x10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602397
ab € 18,78*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,32*
Zubehör
Ladegerät AL 1880 CV
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,32*
Zubehör
PRO Handle, M10
Bosch
2602025182
ab € 10,23*
Zubehör
PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608615059
ab € 7,89*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,50*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen