Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer UniversalGrind 750-125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033E2001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E2001
EAN/GTIN:
4059952603834
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer UniversalGrind 750-125. Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten. Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten. Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten. Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs. Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Karton
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
750 W
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min | 12000 1/min
Spindelarretierung:
ja
Drehbarer Getriebekopf:
nein
Schutzabdeckung:
ja
Sanftanlauf:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Dust Protection System:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Bosch Vibration Control:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
268 x 72 x 102 mm
Gewicht:
1.900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten | Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten | Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs | Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Usage level:
Universal
Titel:
Winkelschleifer UniversalGrind 750-125
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
19.10.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.01.2023
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Länge:
268 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
102 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,76 kg
Nettogewicht:
1,62 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 115 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602201
ab € 5,32*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602196
ab € 6,67*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602597
ab € 6,42*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,32*
Zubehör
Hartmetalltopfscheibe, 115 x 22,23 mm, grob, flach
Bosch
2608600175
ab € 16,88*
Zubehör
PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 115 x 22,23 mm
Bosch
2608602478
ab € 14,06*
Zubehör
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 115 x 1 x 22,23 mm
Bosch
2608603254
ab € 0,53*
Zubehör
SDS clic Schnellspannmutter, 14 mm Dicke
Bosch
1603340031
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen