Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax, 40 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609256F09
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 F09
EAN/GTIN:
     3165140904209
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
MetalMax Carbide Tauchsägeblatt AIZ 45 AT Metal. Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax für Multifunktionswerkzeuge. Das Blatt Starlock AIZ 45 AT MetalMax sorgt für breite Schnitte und höhere Lebensdauer beim Schneiden von gehärtetem Metall. Die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen auch extremes Material wie gehärtetes Eisen und sehr abrasives Material und bewahren dabei ihre Robustheit und höchsten Verschleißwiderstand. Außerdem ist die flache Schneidekante ideal zum Abschneiden geeignet. Und die Breite von 45 mm verhindert ein Abrutschen beim Schneiden von Schrauben mit großem Durchmesser. Das Blatt zerschneidet Metalle, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten und faserverstärkte Kunststoffe. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide
Breite [mm]:
45
Länge [mm]:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 45 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,33*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 21,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 21,43*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 21,59*
1
€ 5,46*
ab € 15,83*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.