Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86240213 Herst.-Nr.: 2609256F09 EAN/GTIN: 3165140904209 |
| |
|
| | |
| Tauchsägebl Starlock AIZ 45 AT MetalMax 2609256F09 MetalMax Carbide Tauchsägeblatt AIZ 45 AT Metal. Tauchsägeblatt AIZ 45 AT MetalMax für Multifunktionswerkzeuge. Das Blatt Starlock AIZ 45 AT MetalMax sorgt für breite Schnitte und höhere Lebensdauer beim Schneiden von gehärtetem Metall. Die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen auch extremes Material wie gehärtetes Eisen und sehr abrasives Material und bewahren dabei ihre Robustheit und höchsten Verschleißwiderstand. Weitere Informationen: | | Geeignet für Keramik: | nein | Gesamtlänge: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,28* | € 20,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,03* | € 20,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 20,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,37* | € 21,82* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,79* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|