Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste 996x101.4x 7.4 gestanzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-14241
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4250692901437
Suchbegriffe:
Schüttgutleisten
beim Einsatz von Rück- und Seitenwänden wird die Schüttgutleiste im Frontbereich eingesetzt und bildet mit den Wänden einen Rahmen für die Schüttgutlagerung, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
996 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
17,5 mm
für Fachbodenlänge:
1000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,94*
€ 14,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.