Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schüttgutleisten 14241Bito Schüttgutleisten 14241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Schüttgutleisten 14241Bito Schüttgutleisten 14241
Bito Schüttgutleisten 14241Bito Schüttgutleisten 14241
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-14241
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-14241
EAN/GTIN:
     4250692901437
Suchbegriffe:
Schüttgutleisten
  • Breite: 996 mm
  • für Fachbodenlänge: 1000 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 17.5 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,94*
€ 14,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.