Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste 996x101.4x 7.4 gestanzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-14241
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4250692901437
Suchbegriffe:
Schüttgutleisten
beim Einsatz von Rück- und Seitenwänden wird die Schüttgutleiste im Frontbereich eingesetzt und bildet mit den Wänden einen Rahmen für die Schüttgutlagerung, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.68 kg
Breite:
996 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
17.5 mm
EAN:
4250692901437
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
14241
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,41*
€ 13,84*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,94*
€ 14,61*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.