Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombideckel KD640 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-15706
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15706
EAN/GTIN:
     4250692900485
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (BN):
B
Pos. (BN-Sichtöffnung):
B
Material:
PP
Farbe:
rot
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter rot, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,65*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 18,88*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,16*
€ 20,35*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 20,37*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.