Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombideckel,PP,f. Sichtlagerbehälter,f. Behälter LxB 600x400mm,LxB 600x400mm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
856034
856034
856034
Artikel-Nr.:
     827-856034
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15706
EAN/GTIN:
     4250692900485
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kombideckel
  • Aus Polypropylen
  • für Sichtlagerbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Länge x Breite 600 x 400 mm
  • in rot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Sichtlagerbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Sichtbox, Euronorm-Stapelbehälter, Sichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlager Stapelbehälter, Lagersichtboxen

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Kombideckel
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Material:
Polypropylen
Farbe Deckel:
rot
für Behälterlänge:
600 mm
für Behälterbreite:
400 mm
Gewicht:
0.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter rot, euro normbehälter, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Sichtlagerbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Sichtbox, Euronorm-Stapelbehälter, Sichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlager Stapelbehälter, Lagersichtboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,65*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 18,88*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,16*
€ 20,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,18*
€ 20,37*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.