Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11335-18420 Herst.-Nr.: 18420 EAN/GTIN: 4250692944663 |
| |
|
| | |
| aus schwarzem PP-RE, Lieferung der Steckleisten in Standardlängen, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten) Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Länge: | 950 mm | Wandstärke: | 10 mm | konfigurierbar?: | Nein | Pos. (KLT): | I | Pos. Kommissioneren: | C | Pos. (XL-mit-Kufen): | G | Pos. (BN): | H | Typenbezeichnung: | SSU120/11 | Material: | PP/PE-Regranulat | Pos.: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 80,35* | € 105,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 83,10* | € 105,65* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 86,21* | € 109,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Paket | € 5,45* | ab € 89,74* | € 113,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 89,81* | € 113,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|