Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksystem-Unterteiler SSU 120/11 Länge 950


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-18420
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18420
EAN/GTIN:
     4250692944663
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
ermöglichen die individuelle Unterteilung, aus schwarzem PP-RE, Zuschnitt auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich, auf Anfrage auch in ESD Material erhältlich, Mindestabnahmemenge: 500 Stück
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.61 kg
Höhe:
120 mm
Länge:
950 mm
EAN:
4250692944663
Material:
PE-Recyclingmaterial
AX2012_ID:
18420
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,64*
€ 111,03*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,57*
€ 113,08*
Lager 618
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 113,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,17*
€ 134,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,79*
€ 134,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,64*
€ 106,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.